曜日別特売
6×12 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ) 大阪魂 41543406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×12 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ) 大阪魂 41543406
6×12 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ) 大阪魂 41543406

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(15個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)12
12
5
3
2.5
8
4
6
10
15
20
18
14
16
30
35
40
45
50
25
55
60
70
ねじピッチ1
内容量1パック(15個)注文コード41543406品番6×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)12材質SCM440寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3.5寸法S(mm)3表面処理ユニクロ寸法e(mm)3.44先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法dz(mm)3寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41543835
2018-12-14
用途: 当社商品を車両に取り付け時に使用している
アサヒフォークリフトガス株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

狭いところにワッシャーを重ねてボルトを取り付けしていたがワッシャーがずれてしまいます 先にこのボルトを取り付けワッシャーを入れて作業するとワッシャーがずれずにとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 41542977
2019-01-07
用途: 卓上CNCフライス、エンドミルのスピンドルへの装着
株式会社VSN

特に問題なく、期待通りの噛み合いで、スムースな取り付けができた。

対象商品 : 41542977
2015-03-31
用途: 機械部品の組み立て
ロックメイト

品物は問題無く使えます。
ユニクロメッキの製品写真が黒染めの物で代替されています。
写真は代表の物なのでしょうが、良い事ではありません。
購入時に混乱してしまいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
562:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする