RAC-HL5 高耐荷重ラック サンワサプライ 41543426

 

RAC-HL5 高耐荷重ラック サンワサプライ 41543426
RAC-HL5 高耐荷重ラック サンワサプライ 41543426
RAC-HL5 高耐荷重ラック サンワサプライ 41543426
RAC-HL5 高耐荷重ラック サンワサプライ 41543426
RAC-HL5 高耐荷重ラック サンワサプライ 41543426
RAC-HL5 高耐荷重ラック サンワサプライ 41543426
RAC-HL5 高耐荷重ラック サンワサプライ 41543426

高耐荷重ラック

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
高さ(mm)1589
内容量1台注文コード41543426品番RAC-HL5
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、補強パイプ、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。

ライトグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)582×650×1589総耐荷重(kg)200(キャスター・アジャスター併用時)質量(kg)28付属品アジャスター(4本)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)高さ(mm)1589奥行(mm)650間口(mm)582キャスターあり(Φ75大型)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)582×650×1589アズワン品番64-0846-95
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41543426
2019-07-08
用途: 試験用品の一時保管
有限会社オービット製造業

試験用の用品の保管用に購入しました。EIAラックサイズの機器ではありますが、ラックマウントをしてしまうと扱いにくくなるので、棚として使えるラックを探していました。
このラックは高耐荷重と言うだけあって、機器をびっしり詰め込んでもあまりぐらつくこともなく安心感があります。また、キャスターもかなりがっしりしたものなので、室内移動も楽にできますのでとても便利です。最初に2個買ってとても良かったので、追加で2個買いました。
組み立ても注意しながらであれば1人でできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする