ADHD15S-MFK ジェンダーチェンジャー サンワサプライ 41544354

ADHD15S-MFK ジェンダーチェンジャー サンワサプライ 41544354
ADHD15S-MFK ジェンダーチェンジャー サンワサプライ 41544354
ADHD15S-MFK ジェンダーチェンジャー サンワサプライ 41544354

ジェンダーチェンジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
変換タイプオス - メス
内容量1個注文コード41544354品番ADHD15S-MFK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,640
ねじ4-40インチネジ/ナット対応機種ミニD-sub(HD/3way)15pinコネクタを持つパソコン/周辺機器/ケーブルなど変換タイプオス - メスコネクタ形状ミニD-sub(HD/3way)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD/3way)15ピンメス インチナット(4-40)結線方式ストレート結線アズワン品番64-0908-24オス形状ミニD-sub(HD/3way)15ピンメス形状ミニD-sub(HD/3way)15ピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする