サンワサプライ
ジェンダーチェンジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
変換タイプ
オス - オス
メス - メス
オス - オス
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41544363
品番
ADHD15S-MMK
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじ
4-40インチネジ/ナット
対応機種
ミニD-sub(HD/3way)15pinメスコネクタを持つパソコン/周辺機器/ケーブルなど
変換タイプ
オス - オス
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0908-25
オス形状
ミニD-sub(HD/3way)15ピン×2