MR-LC804W 3段階横幅可変タイプ机上ラック サンワサプライ 41544713

 

MR-LC804W 3段階横幅可変タイプ机上ラック サンワサプライ 41544713
MR-LC804W 3段階横幅可変タイプ机上ラック サンワサプライ 41544713
MR-LC804W 3段階横幅可変タイプ机上ラック サンワサプライ 41544713
MR-LC804W 3段階横幅可変タイプ机上ラック サンワサプライ 41544713
MR-LC804W 3段階横幅可変タイプ机上ラック サンワサプライ 41544713
MR-LC804W 3段階横幅可変タイプ机上ラック サンワサプライ 41544713
MR-LC804W 3段階横幅可変タイプ机上ラック サンワサプライ 41544713
MR-LC804W 3段階横幅可変タイプ机上ラック サンワサプライ 41544713
MR-LC804W 3段階横幅可変タイプ机上ラック サンワサプライ 41544713
MR-LC804W 3段階横幅可変タイプ机上ラック サンワサプライ 41544713
MR-LC804W 3段階横幅可変タイプ机上ラック サンワサプライ 41544713

3段階横幅可変タイプ机上ラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード41544713品番MR-LC804W
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

左右のフレームを折りたたむ事で3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。
ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下に収納スペースを作る事で机周りを広く使えます。
厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。
内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。

内寸法(mm)
キーボード収納内寸:W480・363・250×D200、
小物入れ収納内寸:155×109×15
ホワイト総耐荷重(kg)10材質ABS樹脂質量(kg)1.3質量(g)約1300寸法(幅W×奥行D)(mm)キーボード収納内寸:480・363・250×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:520・465・420×200×80対応機種対応ディスプレイ:27インチ、10kgまでのディスプレイ、対応スマートフォンサイズ(スマートフォンスタンドのみ):厚さ6mm・横幅100mmまでのスマートフォン形態出荷形態:組立出荷梱包内容1個口/436×206×83.5mm・1.591kgアズワン品番64-0909-44

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする