曜日別特売
USB-2H401BKN 磁石付きスリム4ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ 41544799

 

USB-2H401BKN 磁石付きスリム4ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ 41544799
USB-2H401BKN 磁石付きスリム4ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ 41544799
USB-2H401BKN 磁石付きスリム4ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ 41544799
USB-2H401BKN 磁石付きスリム4ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ 41544799
USB-2H401BKN 磁石付きスリム4ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ 41544799
USB-2H401BKN 磁石付きスリム4ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ 41544799
USB-2H401BKN 磁石付きスリム4ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ 41544799

磁石付きスリム4ポートUSB2.0ハブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41544799品番USB-2H401BKN
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

これまでなかった薄型デザインのまま磁石を内蔵させた4ポートUSB2.0ハブです。
スリム・コンパクトなデザインで、省スペースに設置できます。
ケーブル長が1.0mと長めなので、使いやすい場所に設置でき、ノートパソコンだけでなくデスクトップパソコンでの使用にも最適です。
USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応し、従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
ACアダプタ不要のバスパワータイプです。

ケーブル長(m)約1質量(g)約34ポート数4電源バスパワー対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×32×10(本体部)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズアズワン品番64-0908-07供給電流(mA)最大400(全ポート合計)通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 (USB 1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 (USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームMini-B メス×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする