MY1B20G-150L6 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-150L6) SMC 41546146

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-150L6)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41546146品番MY1B20G-150L6
参考基準価格(税別)¥52,530販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする