曜日別特売
10×55 六角穴付止めねじ 平先 (鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41548981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×55 六角穴付止めねじ 平先 (鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41548981
10×55 六角穴付止めねじ 平先 (鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41548981

六角穴付止めねじ 平先 (鉄/3価ホワイト)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)55
55
2
3
4
5
6
2.5
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
14
45
50
60
ねじピッチ1.5
内容量1パック(2個)注文コード41548981品番10×55
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
ねじの呼びM10ねじピッチ1.5長さ(mm)55材質寸法t(mm)(1欄)4、(2欄)6寸法S(mm)5表面処理3価ホワイト寸法e(mm)5.72先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)7穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41548473
2023-09-20
用途: 車の部品に使用
製造業

スタッドとしての使用にあたり材料の特定ができたら助かります。Webの説明では”鉄”と記載ですが、JISの相当品の記述でもよいのでもう少し詳しく記載されることを希望します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。要望されるような商品の取扱いは、価格的にも納期的にも、対応が難しい状況です。

対象商品 : 41548744
2021-12-26
用途: バイクのメンテナンス
株式会社コスモ技研建設業・工事業

ホームセンターにはほしい長さの限界がありモノタロウではほしい長さが注文出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
915:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする