※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(25個)
1パック(9個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(10個)
1パック(17個)
1パック(12個)
1パック(8個)
1パック(6個)
ねじの呼び
M4
M2
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
2
3
4
8
5
6
25
12
20
10
16
22
ねじピッチ
0.7
0.4
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全27種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
41549252
品番
4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
10
材質
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
2.3
寸法dp(mm)
2.5
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径