曜日別特売
A-8071 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン A-8071 コーコス信岡 41549717

ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン A-8071

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
チャコール
サイズLL
内容量1着注文コード41549717品番A-8071
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

裏綿素材による"軽量&ソフト"な着心地。色とサイズが豊富。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
チャコール
サイズ
LL
仕様
野帳も入る縦ポケット、長財布も入る右胸ポケット、両袖マルチポケット、脇逆球大容量ポケット、腕を上げても裾が上がりにくい裾アジャスター、反射バイピング(左胸・背中)、脇消臭テープ付、左胸IDカードループ
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
機能
軽量
材質(ボタン)
樹脂ドット
材質(ファスナー)
樹脂
名入れ
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
15×16
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
ファスナー:16×21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする