コーコス信岡
ANDARE SCHIETTI ノータックスラックス A-8073
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
シルバー
ネイビー
シルバー
ブルー
ブラック
スカイブルー
チャコール
キャメル
ウエスト(cm)
70
62
66
70
73
76
79
82
85
91
95
106
112
88
100
120
全105種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41550049
品番
A-8073
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
裏綿素材による"軽量&ソフト"な着心地。色とサイズが豊富。
色
シルバー
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ポリエステル85、綿15
ウエスト(cm)
70
仕様
マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、両脇カラビナ付
タイプ
男性シルエット・ノータック
股下(cm)
80
材質(ボタン)
フロント:樹脂穴、左後ろポケット:樹脂ドット