トリコインダストリーズ
リフレッシュシャンプーブラシ ダック (12本入)ミルキーカラー3色アソート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット(24個)
注文コード
41552011
品番
RF-25B01
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ソフトピンを使用した日本製の高品質シャンプーブラシ
長いピンと三角ピンのミックスで髪と頭皮をしっかり洗浄します。
クッション性もあり頭皮を傷めずに気持ちよくシャンプーすることができます。
材質
ハンドル:ポリプロピレン、ピン:エラストマー
寸法(mm)
89×70×69
色
3色アソート(ピンク・ブルー・パープル)
質量(g)
42