曜日別特売
LC-4861PDGY 生地が選べる ダイニングチェア 単品 1脚 360度 回転式 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 萩原 41552291

 

LC-4861PDGY 生地が選べる ダイニングチェア 単品 1脚 360度 回転式 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 萩原 41552291
LC-4861PDGY 生地が選べる ダイニングチェア 単品 1脚 360度 回転式 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 萩原 41552291
LC-4861PDGY 生地が選べる ダイニングチェア 単品 1脚 360度 回転式 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 萩原 41552291
LC-4861PDGY 生地が選べる ダイニングチェア 単品 1脚 360度 回転式 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 萩原 41552291
LC-4861PDGY 生地が選べる ダイニングチェア 単品 1脚 360度 回転式 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 萩原 41552291
LC-4861PDGY 生地が選べる ダイニングチェア 単品 1脚 360度 回転式 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 萩原 41552291
LC-4861PDGY 生地が選べる ダイニングチェア 単品 1脚 360度 回転式 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 萩原 41552291
LC-4861PDGY 生地が選べる ダイニングチェア 単品 1脚 360度 回転式 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 萩原 41552291
LC-4861PDGY 生地が選べる ダイニングチェア 単品 1脚 360度 回転式 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 萩原 41552291
LC-4861PDGY 生地が選べる ダイニングチェア 単品 1脚 360度 回転式 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 萩原 41552291
LC-4861PDGY 生地が選べる ダイニングチェア 単品 1脚 360度 回転式 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 萩原 41552291
LC-4861PDGY 生地が選べる ダイニングチェア 単品 1脚 360度 回転式 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 萩原 41552291
LC-4861PDGY 生地が選べる ダイニングチェア 単品 1脚 360度 回転式 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 萩原 41552291
LC-4861PDGY 生地が選べる ダイニングチェア 単品 1脚 360度 回転式 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 萩原 41552291
LC-4861PDGY 生地が選べる ダイニングチェア 単品 1脚 360度 回転式 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 萩原 41552291
LC-4861PDGY 生地が選べる ダイニングチェア 単品 1脚 360度 回転式 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 萩原 41552291
LC-4861PDGY 生地が選べる ダイニングチェア 単品 1脚 360度 回転式 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 萩原 41552291

生地が選べる ダイニングチェア 単品 1脚 360度 回転式 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
PUダークグレー
内容量1台(1台)注文コード41552291品番LC-4861PDGY
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

【単品販売】チェアは、本革をリアルに再現したヴィンテージ風の合成皮革とサラッとした肌触りのファブリックの2種類の生地から選べる360度回転式ダイニングチェア。ダイニングチェアとしてはもちろん、パソコンチェア、インテリアチェアとしても様々な場所で使えます。オシャレなデザインなので置くだけで素敵な空間に。ヴィンテージ・カフェ風・モダン…どんなスタイルにも合わせられます。

用途イス・チェア,ダイニングチェアとして。材質【フレーム】スチール【張地】<ファブリック>ポリエステル <PU>合成皮革PUダークグレー備考〇組立式〇アジャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×51×78(座面高:43)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41552300
2025-09-10
用途: 客席フロア
Soleil飲食業

不具合に即対応していただけました。回転椅子は、立ち座りの時に椅子を引きずらなくてもよいし、狭いスペースには使い勝手がいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする