曜日別特売
アルテナ7560 ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 萩原 41552431

 

アルテナ7560 ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 萩原 41552431
アルテナ7560 ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 萩原 41552431
アルテナ7560 ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 萩原 41552431
アルテナ7560 ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 萩原 41552431
アルテナ7560 ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 萩原 41552431
アルテナ7560 ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 萩原 41552431
アルテナ7560 ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 萩原 41552431
アルテナ7560 ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 萩原 41552431
アルテナ7560 ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 萩原 41552431
アルテナ7560 ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 萩原 41552431
アルテナ7560 ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 萩原 41552431
アルテナ7560 ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 萩原 41552431
アルテナ7560 ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 萩原 41552431
アルテナ7560 ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 萩原 41552431
アルテナ7560 ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60 萩原 41552431

ヴィンテージ風 こたつテーブル 75×60

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ダークブラウン
内容量1台(1台)注文コード41552431品番アルテナ7560
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

男前なヴィンテージ風、カフェのようなアンティーク風、2つのテイストから選べるこたつテーブル。落ち着いた木目調の天板と黒色のフレームが、お部屋を洗練された雰囲気にしてくれます。75×60cmとワンルームに丁度よいコンパクトサイズで、一人暮らしでも使いやすく来客時にも困りません。コンパクトながら天板はPCを置いて作業ができる広さなので、デスクワーク、在宅ワークにもおすすめです。5cmの継脚付きで高さ調節が可能なのも嬉しいポイント。他にもコード収納スペース付きなど、機能にも優れたこたつテーブルです。

用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】プリント化粧繊維板【脚部】ラバーウッド【塗装】ウレタン樹脂塗装【ヒーター】MS-303H 300W石英管ヒーター(中間スイッチ)ダークブラウン備考組立式/収納ボックス付/5cm継脚付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×60×37(継脚時42)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする