コーコス信岡
ANDARE SCHIETTI ワンタックカーゴ(脇シャーリング) A-8076
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
ブルー
ブラック
スカイブルー
チャコール
キャメル
ウエスト(cm)
126~135
66~72
72~78
78~84
84~90
90~102
102~114
114~126
126~135
138~150
60~66
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
SS
全70種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41552754
品番
A-8076
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
裏綿素材による"軽量&ソフト"な着心地。色とサイズが豊富。
色
ネイビー
サイズ
6L
種別
カーゴスラックス
混率(%)
ポリエステル85、綿15
ウエスト(cm)
126~135
仕様
長財布も入るサイドマルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、脇シャーリング、両脇カラビナ付
タイプ
ワンタック脇ゴム
股下(cm)
80
材質(ボタン)
フロント:樹脂穴、左後ろ・サイドポケット:樹脂ドット