曜日別特売

木製 玄関ベンチ 幅約60cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台(1台)注文コード41552799品番VH-7101LBR
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

靴の脱ぎ履きに便利なシンプルデザインの玄関ベンチ。木製で木の優しい雰囲気が落ち着ける空間に。一人暮らしで新生活を始める方に。座面下は2段の棚で靴やスリッパの収納スペースになります。

用途イス・チェア、スツールとして。材質【フレーム】天然木(ラバーウッド)、棚:プリント化粧繊維板【張地】合成皮革ペーパーコード備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×31×43(座面高:43)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,209/税込1,330
沖縄地方数量1につき2,627/税込2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする