曜日別特売
MI-8635NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き 萩原 41553648

※使用例

MI-8635NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き 萩原 41553648
MI-8635NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き 萩原 41553648
MI-8635NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き 萩原 41553648
MI-8635NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き 萩原 41553648
MI-8635NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き 萩原 41553648
MI-8635NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き 萩原 41553648
MI-8635NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き 萩原 41553648
MI-8635NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き 萩原 41553648
MI-8635NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き 萩原 41553648
MI-8635NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き 萩原 41553648
MI-8635NA-BE-2 ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き 萩原 41553648

ダイニングチェア 2脚セット ハイバックタイプ 曲線背面 座面クッション付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ベージュ
内容量1セット(2台)注文コード41553648品番MI-8635NA-BE-2
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

天然木を贅沢に使用した、ダイニングチェア2脚セット。空間に自然と溶け込む、ゆるやかな背面のウェーブが印象的なデザイン。背面はハイバック仕様で座り心地は快適です。優しい色味となめらかな肌ざわりのビーチ材に座面はオールシーズン快適にご使用いただけるファブリック素材を使用。カラーはベージュとグレーの2種類からお選びいただけます。

用途イス・チェア、ダイニングチェア材質【主材】ビーチ集成材【張地】ポリエステルベージュ備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×50.5×86(座面高:43)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする