曜日別特売
RHB-1926NA 後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm 萩原 41554095

※使用例

RHB-1926NA 後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm 萩原 41554095
RHB-1926NA 後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm 萩原 41554095
RHB-1926NA 後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm 萩原 41554095
RHB-1926NA 後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm 萩原 41554095
RHB-1926NA 後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm 萩原 41554095
RHB-1926NA 後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm 萩原 41554095
RHB-1926NA 後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm 萩原 41554095
RHB-1926NA 後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm 萩原 41554095
RHB-1926NA 後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm 萩原 41554095
RHB-1926NA 後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm 萩原 41554095
RHB-1926NA 後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm 萩原 41554095
RHB-1926NA 後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm 萩原 41554095
RHB-1926NA 後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm 萩原 41554095
RHB-1926NA 後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm 萩原 41554095
RHB-1926NA 後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm 萩原 41554095
RHB-1926NA 後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm 萩原 41554095
RHB-1926NA 後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm 萩原 41554095

後付け ヘッドボード 伸縮式 タイプ 幅98~158cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル
内容量1台(1台)注文コード41554095品番RHB-1926NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

寝室をより機能的で心地よい空間にできる伸縮式の後付けヘッドボード。98cm~158cmの間で無段階で調節でき、シングルサイズからクイーンサイズまで対応しています。ヘッドボードや宮棚のないベッドと合わせて使えます。天板は、枕元に置いておきたいメガネやスマホ、ティッシュなどの置き場所に。二口コンセントが二箇所に付いているので、複数のデバイスを同時に充電もできます。リビング収納、デスク横、ベッド横など、ヘッドボード以外に、棚としての使い方も!ライフスタイルに合わせて使い方を変えられます。ブラウン・ナチュラル・ホワイトの3色からお選びください。

用途ベッド、ベッド用部品・メンテナンス用品として。材質プリント紙化粧パーティクルボードナチュラル備考〇組立式〇2口コンセント×2個付〇スライド伸縮外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)98~158×20×80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,734/税込1,907
沖縄地方数量1につき4,276/税込4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする