曜日別特売
5×10 WAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41554213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×10 WAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41554213
5×10 WAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41554213

WAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)10
ねじピッチ0.8
内容量1箱(500個)注文コード41554213品番5×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)10材質SCM435寸法t(mm)(最大)2.5寸法S(mm)(最小)4.02表面処理黒染め寸法D1(mm)10寸法K(mm)5寸法dk(mm)8.5使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
717:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする