MI-8637NA-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット コンパス脚タイプ 北欧モダン 萩原 41554260

※使用例

MI-8637NA-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット コンパス脚タイプ 北欧モダン 萩原 41554260
MI-8637NA-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット コンパス脚タイプ 北欧モダン 萩原 41554260
MI-8637NA-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット コンパス脚タイプ 北欧モダン 萩原 41554260
MI-8637NA-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット コンパス脚タイプ 北欧モダン 萩原 41554260
MI-8637NA-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット コンパス脚タイプ 北欧モダン 萩原 41554260
MI-8637NA-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット コンパス脚タイプ 北欧モダン 萩原 41554260
MI-8637NA-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット コンパス脚タイプ 北欧モダン 萩原 41554260
MI-8637NA-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット コンパス脚タイプ 北欧モダン 萩原 41554260
MI-8637NA-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット コンパス脚タイプ 北欧モダン 萩原 41554260
MI-8637NA-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット コンパス脚タイプ 北欧モダン 萩原 41554260
MI-8637NA-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット コンパス脚タイプ 北欧モダン 萩原 41554260
MI-8637NA-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット コンパス脚タイプ 北欧モダン 萩原 41554260

ダイニングチェア 2脚セット コンパス脚タイプ 北欧モダン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
グレー
内容量1セット(2台)注文コード41554260品番MI-8637NA-LGY-2
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

天然木を贅沢に使用した、ダイニングチェア2脚セット。コンパスのような個性的なシルエットがダイニング空間を北欧モダンな雰囲気に。優しい色味となめらかな肌ざわりのビーチ材に座面はオールシーズン快適にご使用いただけるファブリック素材を使用。カラーはベージュとグレーの2種類からお選びいただけます。

用途イス・チェア、ダイニングチェア材質【主材】ビーチ集成材【張地】ポリエステルグレー備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×56×74(座面高:43)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,734/税込1,907
沖縄地方数量1につき4,276/税込4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする