MT-6759LBR 経机 仏具 桐製 供物台 折りたたみ式 ミニテーブル 【単品・高さ39cmタイプ】 萩原 41554935

※使用例

MT-6759LBR 経机 仏具 桐製 供物台 折りたたみ式 ミニテーブル 【単品・高さ39cmタイプ】 萩原 41554935
MT-6759LBR 経机 仏具 桐製 供物台 折りたたみ式 ミニテーブル 【単品・高さ39cmタイプ】 萩原 41554935
MT-6759LBR 経机 仏具 桐製 供物台 折りたたみ式 ミニテーブル 【単品・高さ39cmタイプ】 萩原 41554935
MT-6759LBR 経机 仏具 桐製 供物台 折りたたみ式 ミニテーブル 【単品・高さ39cmタイプ】 萩原 41554935
MT-6759LBR 経机 仏具 桐製 供物台 折りたたみ式 ミニテーブル 【単品・高さ39cmタイプ】 萩原 41554935
MT-6759LBR 経机 仏具 桐製 供物台 折りたたみ式 ミニテーブル 【単品・高さ39cmタイプ】 萩原 41554935
MT-6759LBR 経机 仏具 桐製 供物台 折りたたみ式 ミニテーブル 【単品・高さ39cmタイプ】 萩原 41554935
MT-6759LBR 経机 仏具 桐製 供物台 折りたたみ式 ミニテーブル 【単品・高さ39cmタイプ】 萩原 41554935
MT-6759LBR 経机 仏具 桐製 供物台 折りたたみ式 ミニテーブル 【単品・高さ39cmタイプ】 萩原 41554935
MT-6759LBR 経机 仏具 桐製 供物台 折りたたみ式 ミニテーブル 【単品・高さ39cmタイプ】 萩原 41554935
MT-6759LBR 経机 仏具 桐製 供物台 折りたたみ式 ミニテーブル 【単品・高さ39cmタイプ】 萩原 41554935
MT-6759LBR 経机 仏具 桐製 供物台 折りたたみ式 ミニテーブル 【単品・高さ39cmタイプ】 萩原 41554935
MT-6759LBR 経机 仏具 桐製 供物台 折りたたみ式 ミニテーブル 【単品・高さ39cmタイプ】 萩原 41554935
MT-6759LBR 経机 仏具 桐製 供物台 折りたたみ式 ミニテーブル 【単品・高さ39cmタイプ】 萩原 41554935
MT-6759LBR 経机 仏具 桐製 供物台 折りたたみ式 ミニテーブル 【単品・高さ39cmタイプ】 萩原 41554935
MT-6759LBR 経机 仏具 桐製 供物台 折りたたみ式 ミニテーブル 【単品・高さ39cmタイプ】 萩原 41554935

経机 仏具 桐製 供物台 折りたたみ式 ミニテーブル 【単品・高さ39cmタイプ】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル
内容量1台(1台)注文コード41554935品番MT-6759LBR
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シンプルなデザインの折り畳み式供物台。毎日使うお線香やロウソクなどのお参り道具を手前に出して使いやすくしたり、コンパクトで折りたたみが可能なので、お盆や法事、お正月など必要なときにだけ使ったりできます。頂き物のお供えや故人の写真・お菓子などを置くスペースにも。高さが39cmと少し高めなので、座椅子と合わせてご利用いただけます。立ち座りや正座が辛くなってきた方にもおすすめ。防腐性と防湿性に優れた桐材を使用しておりご年配の方や女性でも楽に持ち運ぶ事ができます。洋室にも馴染む明るい色味のナチュラルと、高級感のあるダークブラウンの2色からお選びください。

用途日用品雑貨・文房具・手芸、仏壇・仏具・神具、仏具、経机として。材質桐材ナチュラル備考〇折りたたみ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×27×39

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,209/税込1,330
沖縄地方数量1につき2,627/税込2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする