曜日別特売
3×15 WAソケットSタイプ (SCM435/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41554947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×15 WAソケットSタイプ (SCM435/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41554947
3×15 WAソケットSタイプ (SCM435/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41554947

WAソケットSタイプ (SCM435/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)15
ねじピッチ0.5
内容量1箱(1000個)注文コード41554947品番3×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)15材質SCM435寸法t(mm)(最大)1.3寸法S(mm)(最小)2.52表面処理黒染め寸法e(mm)(最小)2.87寸法B(mm)(最小)1.1寸法D1(mm)(最大)5.5寸法T(mm)(最小)0.7寸法K(mm)3寸法dk(mm)5.5使用座金ばね座金2号

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
415549473×15414558273×153×15 WAソケットSタイプ (SCM435/黒染め) 日産ネジ 41455827WAソケットSタイプ (SCM435/黒染め)日産ネジ1パック(17個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4976:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする