MT-6757-59DBRS 桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 萩原 41554969

※使用例

MT-6757-59DBRS 桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 萩原 41554969
MT-6757-59DBRS 桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 萩原 41554969
MT-6757-59DBRS 桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 萩原 41554969
MT-6757-59DBRS 桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 萩原 41554969
MT-6757-59DBRS 桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 萩原 41554969
MT-6757-59DBRS 桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 萩原 41554969
MT-6757-59DBRS 桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 萩原 41554969
MT-6757-59DBRS 桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 萩原 41554969
MT-6757-59DBRS 桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 萩原 41554969
MT-6757-59DBRS 桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 萩原 41554969
MT-6757-59DBRS 桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 萩原 41554969
MT-6757-59DBRS 桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 萩原 41554969
MT-6757-59DBRS 桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 萩原 41554969
MT-6757-59DBRS 桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 萩原 41554969
MT-6757-59DBRS 桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 萩原 41554969
MT-6757-59DBRS 桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 萩原 41554969
MT-6757-59DBRS 桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 萩原 41554969
MT-6757-59DBRS 桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】 萩原 41554969

桐製 折りたたみ式 供物台【小・大セット】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ダークブラウン
内容量1セット(1セット)注文コード41554969品番MT-6757-59DBRS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シンプルなデザインの折り畳み式供物台。幅45×高さ20cmの小サイズと幅60×高さ39cmの大サイズの2点セット。毎日使うお線香やロウソクなどのお参り道具を手前に出して使いやすくしたり、コンパクトで折りたたみが可能なので、お盆や法事、お正月など必要なときにだけ使ったりできます。頂き物のお供えや故人の写真・お菓子などを置くスペースにも。大サイズは高さが39cmと少し高めなので、座椅子と合わせてご利用いただけます。立ち座りや正座が辛くなってきた方にもおすすめ。防腐性と防湿性に優れた桐材を使用しておりご年配の方や女性でも楽に持ち運ぶ事ができます。洋室にも馴染む明るい色味のナチュラルと、高級感のあるダークブラウンの2色からお選びください。

用途日用品雑貨・文房具・手芸、仏壇・仏具・神具、仏具、経机として。材質桐材ダークブラウン備考〇折りたたみ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【大】60×27×39【小】45×27×20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,365/税込2,602
沖縄地方数量1につき4,728/税込5,201
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする