曜日別特売
RT-1477WS システムデスク 3点セット 幅105cm 萩原 41555118

※使用例

RT-1477WS システムデスク 3点セット 幅105cm 萩原 41555118
RT-1477WS システムデスク 3点セット 幅105cm 萩原 41555118
RT-1477WS システムデスク 3点セット 幅105cm 萩原 41555118
RT-1477WS システムデスク 3点セット 幅105cm 萩原 41555118
RT-1477WS システムデスク 3点セット 幅105cm 萩原 41555118
RT-1477WS システムデスク 3点セット 幅105cm 萩原 41555118
RT-1477WS システムデスク 3点セット 幅105cm 萩原 41555118
RT-1477WS システムデスク 3点セット 幅105cm 萩原 41555118
RT-1477WS システムデスク 3点セット 幅105cm 萩原 41555118
RT-1477WS システムデスク 3点セット 幅105cm 萩原 41555118
RT-1477WS システムデスク 3点セット 幅105cm 萩原 41555118
RT-1477WS システムデスク 3点セット 幅105cm 萩原 41555118
RT-1477WS システムデスク 3点セット 幅105cm 萩原 41555118
RT-1477WS システムデスク 3点セット 幅105cm 萩原 41555118
RT-1477WS システムデスク 3点セット 幅105cm 萩原 41555118
RT-1477WS システムデスク 3点セット 幅105cm 萩原 41555118
RT-1477WS システムデスク 3点セット 幅105cm 萩原 41555118
RT-1477WS システムデスク 3点セット 幅105cm 萩原 41555118
RT-1477WS システムデスク 3点セット 幅105cm 萩原 41555118

システムデスク 3点セット 幅105cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ウォッシュホワイト
内容量1セット(1セット)注文コード41555118品番RT-1477WS
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

デスク・ラック・チェストがセットになったシステムデスク。これひとつでデスク環境が整う3点セット。必要なときは広げて、使わないときはデスク下へコンパクトに収納が可能です。ワンルームやリビングにも置きやすい奥行40cmでちょっとした空きスペースが充実したでデスクスペースになります。おとなから子どもまで使えるシンプルな木目調のデザインとなっており、カラーはなちゅらる・ウォッシュホワイト・ブラウンからお選びいただけます。

用途デスク、ユニットデスクとして。材質【天板】プリント紙化粧パーティクルボードウォッシュホワイト備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【デスク】105×40×75【ラック】59×35×63.5【チェスト】40×35×63.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,068/税込3,375
沖縄地方数量1につき7,622/税込8,384
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする