曜日別特売
MC-8651LGY-2 チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット 萩原 41555188

 

MC-8651LGY-2 チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット 萩原 41555188
MC-8651LGY-2 チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット 萩原 41555188
MC-8651LGY-2 チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット 萩原 41555188
MC-8651LGY-2 チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット 萩原 41555188
MC-8651LGY-2 チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット 萩原 41555188
MC-8651LGY-2 チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット 萩原 41555188
MC-8651LGY-2 チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット 萩原 41555188
MC-8651LGY-2 チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット 萩原 41555188
MC-8651LGY-2 チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット 萩原 41555188
MC-8651LGY-2 チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット 萩原 41555188
MC-8651LGY-2 チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット 萩原 41555188
MC-8651LGY-2 チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット 萩原 41555188
MC-8651LGY-2 チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット 萩原 41555188
MC-8651LGY-2 チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット 萩原 41555188
MC-8651LGY-2 チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット 萩原 41555188
MC-8651LGY-2 チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット 萩原 41555188

チェア Z型フレーム ビンテージ風 2脚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ライトグレー
内容量1セット(2台)注文コード41555188品番MC-8651LGY-2
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

特徴的なZ型のフレームとレザー調生地を使用したスタイリッシュなダイニングチェア2脚セット。沈み込みの少ない弾力のある座り心地なので、食事やデスクワークなどの作業時でも疲れにくくゆったりと座れます。座面シートはヴィンテージ感を楽しめるよう、エイジング加工をしています。経年変化をしたような味わい深い色合いに仕上げています。カラーはダークブラウン・ダークグレー・ライトグレーの3色からお選びいただけます。

用途イス・チェア、ダイニングチェア材質【脚部】スチール【張地】合成皮革幅(mm)520ライトグレー高さ(mm)755備考組立式、アジャスター付奥行(mm)550キャスターなし肘掛なし座面高さ(mm)420ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,981/税込2,179
沖縄地方数量1につき4,801/税込5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする