曜日別特売
VDT-7308R90NABE-3S ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング 萩原 41555328

※使用例

VDT-7308R90NABE-3S ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング 萩原 41555328
VDT-7308R90NABE-3S ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング 萩原 41555328
VDT-7308R90NABE-3S ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング 萩原 41555328
VDT-7308R90NABE-3S ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング 萩原 41555328
VDT-7308R90NABE-3S ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング 萩原 41555328
VDT-7308R90NABE-3S ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング 萩原 41555328
VDT-7308R90NABE-3S ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング 萩原 41555328
VDT-7308R90NABE-3S ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング 萩原 41555328
VDT-7308R90NABE-3S ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング 萩原 41555328
VDT-7308R90NABE-3S ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング 萩原 41555328
VDT-7308R90NABE-3S ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング 萩原 41555328
VDT-7308R90NABE-3S ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング 萩原 41555328
VDT-7308R90NABE-3S ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング 萩原 41555328
VDT-7308R90NABE-3S ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング 萩原 41555328
VDT-7308R90NABE-3S ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング 萩原 41555328
VDT-7308R90NABE-3S ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング 萩原 41555328
VDT-7308R90NABE-3S ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング 萩原 41555328
VDT-7308R90NABE-3S ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング 萩原 41555328
VDT-7308R90NABE-3S ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング 萩原 41555328

ダイニングテーブルセット 丸型 3点 ダイニング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル/ベージュ
内容量1台(1台)注文コード41555328品番VDT-7308R90NABE-3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

シンプルでおしゃれなダイニング3点セット。ホワイトウォッシュ×グレーと、ナチュラル×ベージュの2色展開。シンプルながら丸いデザインで柔らかく温かみのある印象。まるでカフェのようなおしゃれな空間に。テーブルは直径90cmで2人分の食事がしっかり置けるサイズ。お手入れ簡単で、耐水性・耐久性・UV耐性も優れています。チェアはコンパクトなデザインなので狭いお部屋でも圧迫感を軽減します。背もたれはカーブしているので、体にフィット。体に沿うデザインです。組立ても簡単!
チェア

用途ダイニングセットとして。材質【主材】ラバーウッド【天板】化粧繊維板【張地】ポリエステルナチュラル/ベージュ備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テーブル】90×90×70【チェア】45×51×75.5(座面高:43)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,462/税込3,808
沖縄地方数量1につき8,657/税込9,523
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする