曜日別特売
KT-3184BR ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル 萩原 41555389

 

KT-3184BR ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル 萩原 41555389
KT-3184BR ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル 萩原 41555389
KT-3184BR ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル 萩原 41555389
KT-3184BR ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル 萩原 41555389
KT-3184BR ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル 萩原 41555389
KT-3184BR ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル 萩原 41555389
KT-3184BR ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル 萩原 41555389
KT-3184BR ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル 萩原 41555389
KT-3184BR ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル 萩原 41555389
KT-3184BR ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル 萩原 41555389
KT-3184BR ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル 萩原 41555389
KT-3184BR ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル 萩原 41555389
KT-3184BR ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル 萩原 41555389
KT-3184BR ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル 萩原 41555389
KT-3184BR ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル 萩原 41555389
KT-3184BR ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル 萩原 41555389
KT-3184BR ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル 萩原 41555389
KT-3184BR ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル 萩原 41555389
KT-3184BR ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル 萩原 41555389

ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1台(1台)注文コード41555389品番KT-3184BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

レバーひとつで簡単に高さ調節ができるガス圧昇降テーブル。無段階に高さ調節ができるためシーンにあった丁度いい高さでご使用いただけます。天板の高さを11cmまで下げることが可能で使わないときはちょっとした隙間に収納できます。天板カラーはホワイトウォッシュ・ナチュラル・ブラウン・マーブルグレー・アンティークブラウンの豊富な5色からお選びいただけます。。

用途テーブル、ダイニングテーブルとして。材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)【脚部】スチール幅(mm)1010ブラウン高さ(mm)110~700備考無段階ガス圧昇降式、キャスター付奥行(mm)550

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,981/税込2,179
沖縄地方数量1につき4,801/税込5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする