曜日別特売
BC-8645-WH-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 北欧 木製 ファブリック 韓国 選べる4色 萩原 41555590

 

BC-8645-WH-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 北欧 木製 ファブリック 韓国 選べる4色 萩原 41555590
BC-8645-WH-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 北欧 木製 ファブリック 韓国 選べる4色 萩原 41555590
BC-8645-WH-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 北欧 木製 ファブリック 韓国 選べる4色 萩原 41555590
BC-8645-WH-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 北欧 木製 ファブリック 韓国 選べる4色 萩原 41555590
BC-8645-WH-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 北欧 木製 ファブリック 韓国 選べる4色 萩原 41555590
BC-8645-WH-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 北欧 木製 ファブリック 韓国 選べる4色 萩原 41555590
BC-8645-WH-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 北欧 木製 ファブリック 韓国 選べる4色 萩原 41555590
BC-8645-WH-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 北欧 木製 ファブリック 韓国 選べる4色 萩原 41555590
BC-8645-WH-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 北欧 木製 ファブリック 韓国 選べる4色 萩原 41555590
BC-8645-WH-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 北欧 木製 ファブリック 韓国 選べる4色 萩原 41555590
BC-8645-WH-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 北欧 木製 ファブリック 韓国 選べる4色 萩原 41555590
BC-8645-WH-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 北欧 木製 ファブリック 韓国 選べる4色 萩原 41555590
BC-8645-WH-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 北欧 木製 ファブリック 韓国 選べる4色 萩原 41555590
BC-8645-WH-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 北欧 木製 ファブリック 韓国 選べる4色 萩原 41555590
BC-8645-WH-LGY-2 ダイニングチェア 2脚セット 北欧 木製 ファブリック 韓国 選べる4色 萩原 41555590

ダイニングチェア 2脚セット 北欧 木製 ファブリック 韓国 選べる4色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト/グレー
内容量1セット(2台)注文コード41555590品番BC-8645-WH-LGY-2
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

コロンとしたシルエットがかわいいダイニングチェア。チェアのフレームにはラバーウッドを使用しており、木の温かみを感じられるなめらかな手触りが特徴です。背もたれには緩やかなカーブがあり腰をしっかり支えてくれます。座面は、幅・奥行が41cmで窮屈さを感じにくい程よい広さ。やや硬めの座り心地で長時間の使用でも疲れにくいです。フレームは、優しい天然木のナチュラルと、シンプルで合わせやすいホワイトの2色から、クッション部分は鮮やかなブルーと、淡いグレーの2色からお選びいただけます。。

用途イス・チェア、ダイニングチェア材質【主材】天然木【張地】ポリエステルホワイト/グレー備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×49.5×72.5(座面高:42)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする