曜日別特売
WB-7802S-NA <約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Bデザイン 萩原 41555705

※使用例

WB-7802S-NA <約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Bデザイン 萩原 41555705
WB-7802S-NA <約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Bデザイン 萩原 41555705
WB-7802S-NA <約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Bデザイン 萩原 41555705
WB-7802S-NA <約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Bデザイン 萩原 41555705
WB-7802S-NA <約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Bデザイン 萩原 41555705
WB-7802S-NA <約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Bデザイン 萩原 41555705
WB-7802S-NA <約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Bデザイン 萩原 41555705
WB-7802S-NA <約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Bデザイン 萩原 41555705
WB-7802S-NA <約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Bデザイン 萩原 41555705
WB-7802S-NA <約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Bデザイン 萩原 41555705
WB-7802S-NA <約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Bデザイン 萩原 41555705
WB-7802S-NA <約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Bデザイン 萩原 41555705
WB-7802S-NA <約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Bデザイン 萩原 41555705
WB-7802S-NA <約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Bデザイン 萩原 41555705

<約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Bデザイン

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
ナチュラル
内容量1台(1台)注文コード41555705品番WB-7802S-NA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

工具不要&面倒な組立て不要!約3分の簡単組立てがうれしい、すのこベッド「ネジレスライト」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、一人暮らし、子供部屋などにオススメです。もちろん引越しの際の解体もネジがないので簡単にできます。こちらのタイプは宮棚コンセント付き。枕元で携帯の充電ができて便利!シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。カラーは木目柄がおしゃれな北欧風のナチュラル、ブラウンの3色から選べます。
ベッドフレーム。

用途ベッド、ベッドフレームとして。材質【主材】天然木(ラバーウッド)、プリント化粧パーティクルボードナチュラル備考〇組立式〇2口コンセント付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×208×64.5(床面高:32)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,715/税込4,087
沖縄地方数量1につき9,077/税込9,985
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする