曜日別特売
RCC-1508BR 本棚 スリム 幅60 2台セット 4段 木製 大容量 萩原 41555827

※使用例

RCC-1508BR 本棚 スリム 幅60 2台セット 4段 木製 大容量 萩原 41555827
RCC-1508BR 本棚 スリム 幅60 2台セット 4段 木製 大容量 萩原 41555827
RCC-1508BR 本棚 スリム 幅60 2台セット 4段 木製 大容量 萩原 41555827
RCC-1508BR 本棚 スリム 幅60 2台セット 4段 木製 大容量 萩原 41555827
RCC-1508BR 本棚 スリム 幅60 2台セット 4段 木製 大容量 萩原 41555827
RCC-1508BR 本棚 スリム 幅60 2台セット 4段 木製 大容量 萩原 41555827
RCC-1508BR 本棚 スリム 幅60 2台セット 4段 木製 大容量 萩原 41555827
RCC-1508BR 本棚 スリム 幅60 2台セット 4段 木製 大容量 萩原 41555827
RCC-1508BR 本棚 スリム 幅60 2台セット 4段 木製 大容量 萩原 41555827
RCC-1508BR 本棚 スリム 幅60 2台セット 4段 木製 大容量 萩原 41555827
RCC-1508BR 本棚 スリム 幅60 2台セット 4段 木製 大容量 萩原 41555827
RCC-1508BR 本棚 スリム 幅60 2台セット 4段 木製 大容量 萩原 41555827
RCC-1508BR 本棚 スリム 幅60 2台セット 4段 木製 大容量 萩原 41555827
RCC-1508BR 本棚 スリム 幅60 2台セット 4段 木製 大容量 萩原 41555827
RCC-1508BR 本棚 スリム 幅60 2台セット 4段 木製 大容量 萩原 41555827

本棚 スリム 幅60 2台セット 4段 木製 大容量

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
ダークブラウン
内容量1セット(2台)注文コード41555827品番RCC-1508BR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コミック本が約156冊収納できるスリム本棚のお得な2個セット。奥行きが17cmと省スペース設計となっており、狭いお部屋でも収納をプラスできます。コミック以外にも、文庫本やCD、CVDなども収納可能。たくさんある趣味のアイテムをまとめて収納し、ディスプレイとしても楽しむことができます。1人暮らしにはもちろん、リビング収納や子供部屋収納としても活躍。シンプルなデザインなので場所を選ばず置けます。木目調のナチュラル・ダークブラウン、木目のないホワイトの3色からお選びください。。

用途
収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として。
材質プリント紙化粧パーティクルボードダークブラウン備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×17×89/1個

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,334/税込1,467
沖縄地方数量1につき3,346/税込3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする