引き出し収納とハンガーラックが1台で完結。大量の服や小物をまとめて収納できます。ハンガーラックにはしわになりやすい服の収納に。ハンガーポールは取り外しが可能なので背の高い物も収納が可能です。引き出しはスライドレール付き。大小2サイズがあり、用途別に分けて収納できます。天板はディスプレイを楽しんだり、アクセサリーや化粧品を置いたり、自由にお使いいただけます。ランドセルや大きいサイズの学用品収納にもぴったり。子供用の収納家具としても活躍。また、趣味のグッズTシャツやユニフォームを飾りたい方にもおすすめ。隠す収納と見せる収納が同時に叶います。シンプルでおしゃれなデザインなので、どんなお部屋にも馴染みます。。