曜日別特売
T-01HPP 高圧ポケットダスタ 流量調整付 BeHAUS 41555999

高圧ポケットダスタ 流量調整付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41555999品番T-01HPP
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高圧コンプレッサ対応のエアダスタです。
流量調整ノズル付です。

用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにノズル口径(Φmm)2ねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)2適合流体空気
注意
※高圧コンプレッサ専用ですので、常圧用のソケットには接続できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする