曜日別特売
LSF-4887BE ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品 萩原 41556220

 

LSF-4887BE ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品 萩原 41556220
LSF-4887BE ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品 萩原 41556220
LSF-4887BE ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品 萩原 41556220
LSF-4887BE ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品 萩原 41556220
LSF-4887BE ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品 萩原 41556220
LSF-4887BE ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品 萩原 41556220
LSF-4887BE ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品 萩原 41556220
LSF-4887BE ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品 萩原 41556220
LSF-4887BE ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品 萩原 41556220
LSF-4887BE ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品 萩原 41556220
LSF-4887BE ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品 萩原 41556220
LSF-4887BE ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品 萩原 41556220
LSF-4887BE ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品 萩原 41556220
LSF-4887BE ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品 萩原 41556220
LSF-4887BE ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品 萩原 41556220
LSF-4887BE ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品 萩原 41556220
LSF-4887BE ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品 萩原 41556220
LSF-4887BE ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品 萩原 41556220
LSF-4887BE ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品 萩原 41556220

ニュアンスカラー ソファベッド 幅85 クッション付き 簡易ベッド 完成品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ベージュ
内容量1台(1台)注文コード41556220品番LSF-4887BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

広げるだけでベッドにもなるソファベッド。普段はコンパクトソファとして使えて、ワンルームやひとり暮らしのお部屋にもぴったり。家族や友人などの急な来客時には背もたれを伸ばして簡易ベッドとして活躍します。うたた寝をしたい時にお昼寝マット代わりに使うこともおすすめ。さらに背もたれのキルティング生地とお揃いの、可愛いクッションもついてきます。アクセントにもなるヘッドボードは、寝返り時もクッションがずれにくく、安定した寝心地をキープ。淡色カラーなので韓国インテリアやホワイトインテリア、北欧インテリアなどナチュラルなお部屋にマッチします。カラーはアイボリー・ベージュ・グレーの3色展開。1台取り入れるだけで可愛いお部屋になる、おすすめのソファベッドです。。

用途
ソファ・ソファベッド、ソファベッドとして。
材質【フレーム】スチール【張地】ポリエステル【クッション材】ウレタンフォームベージュ備考〇クッション1ヶ付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×70/173×62/40(座面高:20/10)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,981/税込2,179
沖縄地方数量1につき4,801/税込5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする