BeHAUS
ジョイント
商品レビューを投稿する
ねじ径
R1/8
R1/8
R1/4
R3/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
ホース外径(Φmm)
7
7
9
10.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41556936
品番
J-114
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ホースと管用ねじを接続するジョイントです。
用途
ホースと管用ねじを接続するジョイントとして
ホース外径(Φmm)
7
ねじ径
R1/8
最高使用圧力(MPa)
3.5
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材