曜日別特売
VH-7007NA-3S スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 萩原 41556947

※使用例

VH-7007NA-3S スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 萩原 41556947
VH-7007NA-3S スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 萩原 41556947
VH-7007NA-3S スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 萩原 41556947
VH-7007NA-3S スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 萩原 41556947
VH-7007NA-3S スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 萩原 41556947
VH-7007NA-3S スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 萩原 41556947
VH-7007NA-3S スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 萩原 41556947
VH-7007NA-3S スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 萩原 41556947
VH-7007NA-3S スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 萩原 41556947
VH-7007NA-3S スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 萩原 41556947
VH-7007NA-3S スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 萩原 41556947
VH-7007NA-3S スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 萩原 41556947
VH-7007NA-3S スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 萩原 41556947
VH-7007NA-3S スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 萩原 41556947
VH-7007NA-3S スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 萩原 41556947
VH-7007NA-3S スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 萩原 41556947
VH-7007NA-3S スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】 萩原 41556947

スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル
内容量1セット(3台)注文コード41556947品番VH-7007NA-3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

天然素材の温もりをまとった、見ても触れても心地よいスツール。座面は頑丈なペーパーコードを編んだナチュラルな風合いです。スタッキング可能。

用途イス・チェア、スツールとして。材質【主材】天然木【張地】ペーパーコードナチュラル備考〇スタッキング式〇同色3脚セット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38×43

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,668/税込2,935
沖縄地方数量1につき6,692/税込7,361
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする