BeHAUS
ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
R1/4
R1/8
R1/4
R3/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
ホース外径(Φmm)
9
7
9
10.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41556954
品番
J-126
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ホースと管用ねじを接続するジョイントです。
用途
ホースと管用ねじを接続するジョイントとして
ホース外径(Φmm)
9
ねじ径
R1/4
最高使用圧力(MPa)
3.5
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材