※使用例
萩原
スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【3個セット】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ブラウン
ナチュラル
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3台)
注文コード
41556956
品番
VH-7007BR-3S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
天然素材の温もりをまとった、見ても触れても心地よいスツール。座面は頑丈なペーパーコードを編んだナチュラルな風合いです。スタッキング可能。
用途
イス・チェア、スツールとして。
材質
【主材】天然木【張地】ペーパーコード
色
ブラウン
備考
〇スタッキング式〇同色3脚セット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×38×43
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,668
/
税込
¥
2,935
沖縄地方
数量1につき
¥
6,692
/
税込
¥
7,361
離島
数量1以上のご注文
お送りできません