BeHAUS
ジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ねじ径
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
ホース外径(Φmm)
10.5
7
9
10.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41556979
品番
J-139
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ホースと管用ねじを接続するジョイントです。
用途
ホースと管用ねじを接続するジョイントとして
ホース外径(Φmm)
10.5
ねじ径
R3/8
最高使用圧力(MPa)
3.5
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材