J-536 ジョイント BeHAUS 41557015

ジョイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径R3/8
ホース外径(Φmm)9
内容量1個注文コード41557015品番J-536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

ホースと管用ねじを接続するジョイントです。

用途ホースと管用ねじを接続するジョイントとしてホース外径(Φmm)9ねじ径R3/8最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする