J-838RS ジョイント ロータリー ウレタンホース用 BeHAUS 41557076

ジョイント ロータリー ウレタンホース用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径G3/8
適合寸法(外径×内径)(Φmm)12.5×8.5
内容量1個注文コード41557076品番J-838RS
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントです。
ロータリジョイントが360°回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。

用途ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントとして適合寸法(外径×内径)(Φmm)12.5×8.5ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする