BeHAUS
ロングノズル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
ノズル長(mm)
150
150
200
300
500
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41557399
品番
AG50 N150
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。
流量調整機能付です。
用途
エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル長(mm)
150
ノズルねじ径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気
吐出空気量(L/min)
165
RoHS指令(10物質対応)
対応