BeHAUS
軽量フレキシブルロングノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
41557435
品番
T-300LW
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。
扱いやすく、疲れにくい軽量タイプです。
用途
エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)
3
ノズル長(mm)
300
ノズルねじ径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
0.9
適合流体
空気