曜日別特売
FXVW21-M3 墜落制止用器具 ノングラ フルハーネス KH(基陽) 41557446

FXVW21-M3 墜落制止用器具 ノングラ フルハーネス KH(基陽) 41557446
FXVW21-M3 墜落制止用器具 ノングラ フルハーネス KH(基陽) 41557446
FXVW21-M3 墜落制止用器具 ノングラ フルハーネス KH(基陽) 41557446
FXVW21-M3 墜落制止用器具 ノングラ フルハーネス KH(基陽) 41557446
FXVW21-M3 墜落制止用器具 ノングラ フルハーネス KH(基陽) 41557446
FXVW21-M3 墜落制止用器具 ノングラ フルハーネス KH(基陽) 41557446

墜落制止用器具 ノングラ フルハーネス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズライト
キッコウ(黒柄/シルバー)
内容量1個注文コード41557446品番FXVW21-M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。
現場で映える!スタイリッシュなデザインです。
脚部バックルは左右色違いで差し間違いを防ぎます。

用途高所作業時の墜落防止用。キッコウ(黒柄/シルバー)サイズライトベルト幅(mm)40バックル【胸部】ワンタッチ【脚部】無し最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型胴ベルト無しランヤード無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする