曜日別特売
TSBC-05×2pcs ベッド下収納カート AIS (エイ・アイ・エス) 41557656

※サンプル画像

TSBC-05×2pcs ベッド下収納カート AIS (エイ・アイ・エス) 41557656
TSBC-05×2pcs ベッド下収納カート AIS (エイ・アイ・エス) 41557656
TSBC-05×2pcs ベッド下収納カート AIS (エイ・アイ・エス) 41557656
TSBC-05×2pcs ベッド下収納カート AIS (エイ・アイ・エス) 41557656
TSBC-05×2pcs ベッド下収納カート AIS (エイ・アイ・エス) 41557656
TSBC-05×2pcs ベッド下収納カート AIS (エイ・アイ・エス) 41557656
TSBC-05×2pcs ベッド下収納カート AIS (エイ・アイ・エス) 41557656
TSBC-05×2pcs ベッド下収納カート AIS (エイ・アイ・エス) 41557656
TSBC-05×2pcs ベッド下収納カート AIS (エイ・アイ・エス) 41557656
TSBC-05×2pcs ベッド下収納カート AIS (エイ・アイ・エス) 41557656
TSBC-05×2pcs ベッド下収納カート AIS (エイ・アイ・エス) 41557656
TSBC-05×2pcs ベッド下収納カート AIS (エイ・アイ・エス) 41557656

ベッド下収納カート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード41557656品番TSBC-05×2pcs
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
セット内容2個セット幅(mm)440質量(kg)2.8GY高さ(mm)180奥行(mm)740

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする