曜日別特売
TBK-6060S NA 天板 角 AIS (エイ・アイ・エス) 41557760

※サンプル画像

TBK-6060S NA 天板 角 AIS (エイ・アイ・エス) 41557760
TBK-6060S NA 天板 角 AIS (エイ・アイ・エス) 41557760
TBK-6060S NA 天板 角 AIS (エイ・アイ・エス) 41557760
TBK-6060S NA 天板 角 AIS (エイ・アイ・エス) 41557760
TBK-6060S NA 天板 角 AIS (エイ・アイ・エス) 41557760
TBK-6060S NA 天板 角 AIS (エイ・アイ・エス) 41557760
TBK-6060S NA 天板 角 AIS (エイ・アイ・エス) 41557760
TBK-6060S NA 天板 角 AIS (エイ・アイ・エス) 41557760
TBK-6060S NA 天板 角 AIS (エイ・アイ・エス) 41557760
TBK-6060S NA 天板 角 AIS (エイ・アイ・エス) 41557760

天板 角

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1枚注文コード41557760品番TBK-6060S NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

商品サイズ(約):幅60×奥行60×高さ3.5cm
ネジ穴中心間隔(約):6.4cm
商品重量(約):4kg
耐荷重(約):30kg(天板のみ)
主材:メラミン樹脂化粧繊維板
付属品:六角レンチ、ボルト、ワッシャー
生産国:中国
完成品

幅(mm)600質量(kg)4ナチュラル高さ(mm)50奥行(mm)600
注意
※付属のネジは当商品に対応した専用天板のパーツです。お客様自身でご用意された脚と組み合わせる場合は別途ネジをご用意ください。
※ドライバーは付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする