曜日別特売
- 追入のみ 剣匠 41559176

追入のみ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃先幅寸法(mm)18
内容量1本注文コード41559176品番-
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

越後与板産の本職用のノミです。

用途
浅いホゾ穴彫り、荒彫りしたホゾ穴の仕上げ、ホゾの際などの加工に
全長(mm)222直径(Φmm)【桂】25柄径(Φmm)21刃先幅寸法(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41559167
2022-05-16
用途: 削り加工

硬い材を削っているわけでもないのに結構早く刃がなくなる。
硬くないので研ぐのは簡単。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする