MY1B25-2000Z-A93L MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-2000Z) SMC 41560505

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-2000Z)MY1B25-2000Z-A93L

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ追記号が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
41560505
品番
MY1B25-2000Z-A93L
参考基準価格(税別)¥83,550販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
2000
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする