混和ちょう度327(25℃)種類【石けん基】リチウム滴点(℃)185潤滑性A級(14日)外観淡褐色軟膏状粘度(Pa・s)【見かけ(0℃/せん断率10s-1)】80離油度(%)3.0(100℃/24hr)蒸発量(%)0.3(99℃/24hr)耐荷重(N)【チムケン式】176危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)【基油】12.41(100℃)銅板腐食合格(100℃/24hr)酸化安定度(kPa)40(99℃/100hr)混和安定度345水洗耐水度(%)1(38℃/1hr)きょう雑物(個/cm3)【25μm以上】200