RUTM5020B500 RUTM50 産業向け5GデュアルSIM セルラールーター 技適認証 テルトニカ・ネットワークス 41561095

メイン

RUTM5020B500 RUTM50 産業向け5GデュアルSIM セルラールーター 技適認証 テルトニカ・ネットワークス 41561095
RUTM5020B500 RUTM50 産業向け5GデュアルSIM セルラールーター 技適認証 テルトニカ・ネットワークス 41561095
RUTM5020B500 RUTM50 産業向け5GデュアルSIM セルラールーター 技適認証 テルトニカ・ネットワークス 41561095

RUTM50 産業向け5GデュアルSIM セルラールーター 技適認証

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41561095品番RUTM5020B500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

RUTM50は、産業用5Gルーターで、最大3.4Gbpsの超高速セルラー通信が可能です。デュアルSIM機能、自動フェイルオーバー、バックアップWANを備えており、SAとNSAの両方の5Gアーキテクチャに対応可能です。また、4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性があるため、5Gを将来使用することを踏まえて、いまから導入するのにも最適です。

質量(g)530

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする