曜日別特売
GJ1/8 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41561292

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GJ1/8 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41561292
GJ1/8 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41561292

六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びGJ1/8
内容量1箱(500個)注文コード41561292品番GJ1/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの呼びGJ1/8山数28寸法l(mm)8材質S45C寸法a(mm)3.97寸法D(mm)9.728寸法E(mm)(最小)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)5寸法D1(mm)9.147寸法K(mm)1寸法m(mm)(最大)4、(最小)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする